Rondelle - Élément standard de mécanique Norelem 07420-112
Rondelle convexe din 6319
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Norelem :07420-112
Rubix :0097-0041526
EAN :4059495170114


Résumé technique
| Diamètre extérieur | 24 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 13 mm |
| Epaisseur | 4,6 mm |
Documents
Détails articles : RONDELLE CONVEXE ACIER DIN6319 D1=13 D3=24 07420-112
Rondelle convexe DIN 6319, 10/01
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 24 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 13 mm |
| Epaisseur | 4,6 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,77 € HT
/ unité
2,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours