Rondelle - Élément standard de mécanique Norelem 07420-210
Rondelle concave din 6319
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Norelem :07420-210
Rubix :0097-0041540
EAN :4059495170251
Documents
Détails articles : RONDELLE CONCAVE ACIER DIN6319 D4=21 07420-210
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 21 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 12 mm |
| Epaisseur | 4,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,59 € HT
/ unité
1,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours

