Rondelle - Élément standard de mécanique Norelem 07320-18
Rondelle renforcée 07320
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Norelem :07320-18
Rubix :0097-0041456
EAN :4059495168791
Documents
Détails articles : RONDELLE ACIER DIN6340 19X45 07320-18
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 19 mm |
| Epaisseur | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,83 € HT
/ unité
5,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours

