Rondelle - Élément standard de mécanique Norelem 07420-124
Rondelle convexe din 6319
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Norelem :07420-124
Rubix :0097-0041530
EAN :4059495170152
Documents
Détails articles : RONDELLE CONVEXE ACIER DIN6319 D1=25 D3=44 07420-124
Rondelle convexe DIN 6319, 10/01
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 44 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 25 mm |
| Epaisseur | 8,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,73 € HT
/ unité
8,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours

