Pince multiprise Knipex 87 19 250
Ressort de rechange
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :87 19 250
Rubix :7510-5314306
EAN :4003773022640

Documents
Détails articles : RESSORT DE RECHANGE PR COBRA MATIC 250MM
Mêmes caractéristiques que la Cobra® KNIPEX 87 01 250. Réglage automatique à même la pièce par simple pression du bouton. Grâce à son ressort protégé, la pince se ferme d'un seul coup lorsque l'on appuie sur le bouton (prise à une seule main!). acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 120 mm |
|---|---|
| Poids | 3 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,45 € HT
/ unité
12,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours