Filtre - régulateur Asco G652APJP4GA00HA
Régulateur de pression du filtre
Voir les informations techniquesRéférences
Asco :G652APJP4GA00HA
Rubix :0383-2486625
Fabricant :G652APJP4GA00HA


Résumé technique
| Matière | aluminium |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/2 in |
| Finesse du filtre | 25 µm |
Détails articles : FILTRE REGULATEUR P 25MICRONS G1/2 10BAR FLAT GAUGE
La série 653 d'AVENTICS est une gamme de filtres, régulateurs et lubrificateurs pneumatiques (FRL) faciles à installer qui offrent les débits les plus élevés et les températures nominales les plus larges de l'industrie. Disponibles dans des tailles de port de 1/2 pouce, 3/4 pouce et 1 pouce, ces FRL sont idéaux pour les applications dans les secteurs de l'automobile et des pneus, de l'emballage, de l'alimentation et des boissons, ainsi que pour les applications de traitement nécessitant un fonctionnement très fiable et un équipement robuste et d'aspect moderne. Disponible avec une soupape d'échappement redondante sécurisée intégrée et un capteur de débit d'air compatible avec l'IoT.
Points forts
-Les débits les plus élevés de l'industrie garantissent aux équipementiers et aux responsables de la maintenance que leurs produits de préparation de l'air optimiseront les performances des machines.
Les capacités étendues à haute et basse température (-40° C à 80° C) permettent aux FRL d'être spécifiés pour une large gamme d'applications, y compris dans des environnements difficiles.
De nouvelles brides de plaque d'extrémité de collecteur permettent au technicien de maintenance de mettre le collecteur hors service sans débrancher la tuyauterie.
Les manomètres à profil bas, faciles à lire et orientés vers l'avant, améliorent la facilité d'entretien. Ce sont les seuls produits de ce type à offrir ces manomètres sur les vannes d'isolement et les vannes d'échappement lent/rapide.
Le régulateur de pression optionnel avec contrôle de débit inverse permet de placer le régulateur entre le robinet et la bouteille, ce qui permet à l'air d'être évacué par le régulateur sans causer de dommages ou de réduction de la durée de vie.
Les indicateurs de plage de pression intégrés en option permettent à l'utilisateur de régler facilement les indicateurs de couleur rouge/vert sur la plage de pression souhaitée.
Disponible avec une soupape d'échappement redondante intégrée pour mettre en œuvre les normes de sécurité sans affecter la productivité. Conforme à la norme ISO 13849, catégorie 3 PLd (niveau de performance).
Disponible avec un capteur de débit d'air intégré compatible IoT pour surveiller la consommation d'air dans les systèmes pneumatiques. Cela permet d'agir rapidement en cas de détection de fuites, afin d'optimiser la consommation d'énergie, d'éviter les temps d'arrêt des machines et de réduire les coûts
Les capacités étendues à haute et basse température (-40° C à 80° C) permettent aux FRL d'être spécifiés pour une large gamme d'applications, y compris dans des environnements difficiles.
De nouvelles brides de plaque d'extrémité de collecteur permettent au technicien de maintenance de mettre le collecteur hors service sans débrancher la tuyauterie.
Les manomètres à profil bas, faciles à lire et orientés vers l'avant, améliorent la facilité d'entretien. Ce sont les seuls produits de ce type à offrir ces manomètres sur les vannes d'isolement et les vannes d'échappement lent/rapide.
Le régulateur de pression optionnel avec contrôle de débit inverse permet de placer le régulateur entre le robinet et la bouteille, ce qui permet à l'air d'être évacué par le régulateur sans causer de dommages ou de réduction de la durée de vie.
Les indicateurs de plage de pression intégrés en option permettent à l'utilisateur de régler facilement les indicateurs de couleur rouge/vert sur la plage de pression souhaitée.
Disponible avec une soupape d'échappement redondante intégrée pour mettre en œuvre les normes de sécurité sans affecter la productivité. Conforme à la norme ISO 13849, catégorie 3 PLd (niveau de performance).
Disponible avec un capteur de débit d'air intégré compatible IoT pour surveiller la consommation d'air dans les systèmes pneumatiques. Cela permet d'agir rapidement en cas de détection de fuites, afin d'optimiser la consommation d'énergie, d'éviter les temps d'arrêt des machines et de réduire les coûts
Informations techniques
Attributs
| Matière | aluminium |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/2 in |
| Finesse du filtre | 25 µm |
| Débit | 5500 l/min |
| Pression maxi de service | 16 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
217,09 € HT
/ unité
260,51 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h