Asco
Filtres
Catégories
pneumatique et fluiditique (384)
outillage & métrologie (2)
1Marque
asco
(386)

265 produit(s) avec 386 référence(s) :
Distributeur pneumatique Asco 18990001
- asco :18990001
- rubix :9349-2140725
- fabricant :189 90 001
- ean :3661475008358
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:manuelle à vis garniture
- Nombre d’orifices:3
50,46 € HT
/ unité
Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée électrique Asco 88122602
- asco :88122602
- rubix :1203-2072694
- ean :3661475002448
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:a
3,26 € HT
/ unité
Électrovanne Asco 43004166
- asco :43004166
- rubix :1203-2072685
- fabricant :43004166
- ean :3661475006453
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:bobine taille 22 classe.f 2,5w 24v/dc
- Type de raccord:dc
- Matière du corps:plastique
47,55 € HT
/ unité
Distributeur pneumatique Asco 55102092
- asco :55102092
- rubix :0383-2166241
- fabricant :55102092
- ean :3661475009607
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:distributeur 5/2 a tiroir g.1/4 cde et rappel par levier
- Nombre d’orifices:5
188,94 € HT
/ unité
Manomètre Asco 34200062
- asco :34200062
- rubix :0383-2165999
- fabricant :34200062
- ean :3661475008327
- En stock, expédié sous 24/48h
- Pression maxi de service:12 bar
- Diamètre de raccordement:g 1/8 ''
- Type:112
30,87 € HT
/ unité
Distributeur pneumatique Asco 18900001--D2
- asco :18900001--D2
- rubix :0383-2166253
- fabricant :18900001.24/DC
- ean :3661475003926
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:électrovanne
- Nombre d’orifices:3
88,23 € HT
/ unité
Distributeur pneumatique Asco G551A001S3D2
- asco :G551A001S3D2
- rubix :0383-2178268
- fabricant :G551A001S3D2
- ean :3661475011051
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:electrovanne 3/2-5/2 cde manuel. cde man. rap. ressort pil. int
- Nombre d’orifices:5
236,64 € HT
/ unité
Distributeur pneumatique Asco 19090017
- asco :19090017
- rubix :0383-2166212
- fabricant :19090017
- ean :3661475008389
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:3/2 nc
- Nombre d’orifices:3
82,63 € HT
/ unité
Distributeur pneumatique Asco 400127-142
- asco :400127-142
- rubix :0383-2167115
- ean :3661475176507
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:bobine de vanne solénoïde
- Nombre d’orifices:3
53,59 € HT
/ unité
Capteur de proximité Asco P494A0021100A00
- asco :P494A0021100A00
- rubix :0383-2178157
- ean :3661475118286
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:interrupteur à anche
- Tension, min.:5 V
- Tension, max.:120 V
59,57 € HT
/ unité
Conditionnement de l'air - Accessoire Asco G652AL0P40A0000
- asco :G652AL0P40A0000
- rubix :0383-2231918
- fabricant :G652AL0P40A0000
- ean :3661475012607
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:lubrificateur à brouillard d'huile standard
113,32 € HT
/ unité
Distributeur pneumatique Asco 55102097
- asco :55102097
- rubix :0383-2166278
- fabricant :55102097
- ean :3661475009652
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:5/3 à tiroir
- Nombre d’orifices:5
302,82 € HT
/ unité
Commutateur de pression Asco 34900018
- asco :34900018
- rubix :0383-2166564
- fabricant :34900018
- ean :3661475003698
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:accessoire pneumatique
267,15 € HT
/ unité
Distributeur pneumatique Asco G551A018S3YZ
- asco :G551A018S3YZ
- rubix :0383-2178273
- fabricant :G551A018S3YZ
- ean :3661475002097
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:électrovanne
- Nombre d’orifices:5
327,88 € HT
/ unité
Distributeur pneumatique Asco 19291002
- asco :19291002
- rubix :0383-2178202
- fabricant :19291002
- ean :3661475003902
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:électrovanne
- Nombre d’orifices:3
131,84 € HT
/ unité
Autre distributeur pneumatique Asco 26490026
- asco :26490026
- rubix :1203-2072680
- fabricant :26490026
- ean :3661475003889
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:électrovanne pilotée
197,12 € HT
/ unité
Groupe d'appareil de conditionnement Asco A652A0000000003
- asco :A652A0000000003
- rubix :0383-5293271
- ean :3661475012492
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre de filetage (pouce):g 1/2 ''
337,80 € HT
/ unité
Distributeur pneumatique Asco SCE238D002.24/DC
- asco :SCE238D002.24/DC
- rubix :0383-2209508
- fabricant :E238D002-001
- ean :3661475004510
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:valve de contrôle directionnel
- Nombre d’orifices:2
172,47 € HT
/ unité
Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Asco 30701001
- asco :30701001
- rubix :0383-2166128
- fabricant :30701001
- ean :3661475010290
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:électrovanne pilote
81,04 € HT
/ unité
Groupe d'appareil de conditionnement Asco G651APJP2GA00HN
- asco :G651APJP2GA00HN
- rubix :0383-2247865
- fabricant :G651APJP2GA00HN
- ean :3661475013116
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre de filetage (pouce):g 1/4 ''
153,87 € HT
/ unité
Distributeur pneumatique Asco E238D001-001
- asco :E238D001-001
- rubix :0383-2209504
- fabricant :E238D001-001
- ean :3661475004497
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:ev 2/2nf assiste f3/8 lb/nbr 24vcc dn12 p10b cnbi
- Nombre d’orifices:2
159,73 € HT
/ unité
Conditionnement de l'air - Accessoire Asco P699AT502467001
- asco :P699AT502467001
- rubix :0383-2243278
- fabricant :P699AT502467001
- ean :3661475012867
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:clip de montage
22,96 € HT
/ unité
Silencieux Asco 34600002
- asco :34600002
- rubix :9349-2140729
- fabricant :34600002
- ean :3661475003773
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre de raccordement (pouce):g 1/4 ''
27,52 € HT
/ unité
Autre vanne ou robinet Asco E290D0450DA0000
- asco :E290D0450DA0000
- rubix :0383-2489941
- ean :3661475004152
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:vanne pilote 2/2nf 1' brze/ptfe tete 63 plast indic p10b assc
- Pression de service:10 bar
320,14 € HT
/ unité
24 éléments sur 265