Filtre - régulateur Festo MS4-LFR-1/4-D6-E-P-M-A8-B
Filtre régulateur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS4-LFR-1/4-D6-E-P-M-A8-B
Rubix :0326-2584076
Fabricant :8098255
EAN :4052568613105






Résumé technique
| Matière | pa/pc/nbr/pom/acier fortement allié/acier galvanisé/pe |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/4 in |
| Finesse du filtre | 40 µm |
Détails articles : FILTRE-MANODET. MS4-LFR-1/4-D6-E
Composant de base avec boîtier en polymère robuste et léger. Entièrement compatible avec la série MS.
Points forts
Série très compacte et extrêmement légère pour une utilisation à proximité du processus, directement dans la machine
Réponse stable à la commande
Avec échappement secondaire
Échappement secondaire intégré et échappement primaire avec fonction de retour
Le bouton rotatif se bloque pour éviter toute rotation involontaire.
Réponse stable à la commande
Avec échappement secondaire
Échappement secondaire intégré et échappement primaire avec fonction de retour
Le bouton rotatif se bloque pour éviter toute rotation involontaire.
Informations techniques
Attributs
| Matière | pa/pc/nbr/pom/acier fortement allié/acier galvanisé/pe |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/4 in |
| Finesse du filtre | 40 µm |
| Taille corps | 4 mm |
| Débit | 1700 l/min |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,76 € HT
/ unité
72,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours