Références
SMC :AW40-F04D-D
Rubix :0338-2509768
Fabricant :02052657


Résumé technique
| Matière | aluminium moulé sous pression |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/2 in |
| Finesse du filtre | 5 µm |
Détails articles : FILTRE-REGULATEUR MODULAIRE SERIE AW-D
Filtre régulateur modulaire
Conforme à la norme ISO 8573-1:2010
Débit maximal jusqu'à 17500 l/min (ANR, 0,7MPa).
Conforme à la norme ISO 8573-1:2010
Débit maximal jusqu'à 17500 l/min (ANR, 0,7MPa).
Points forts
Filtre régulateur de type modulaire
Filtration nominale ( m) : 2, 10, 20, 40, 70 ou 100
Manomètre intégré en option
Disponible avec mécanisme anti-reflux intégré
Filets Rc, G(PF) ou NPT
Filtration nominale ( m) : 2, 10, 20, 40, 70 ou 100
Manomètre intégré en option
Disponible avec mécanisme anti-reflux intégré
Filets Rc, G(PF) ou NPT
Applications
Toutes industries.
Informations techniques
Attributs
| Matière | aluminium moulé sous pression |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/2 in |
| Finesse du filtre | 5 µm |
| Taille corps | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,85 € HT
/ unité
155,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h