Références
Festo :MS4N-LFR-1/4-D7-CUV-AS
Rubix :0326-2560225
Fabricant :535752
EAN :4052568343668

Résumé technique
| Matière | métal (réservoir métallique intégré / protection de la cuve) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/4 npt |
| Finesse du filtre | 5 µm |
Détails articles : FILTRE MANODETENDEUR MS4N-LFR-1/4-D7-CUV-AS
filtre-manodétendeur MS4N-LFR-1/4-D7-CUV-AS Pression de sortie maximale 12 bars, filtre 5 µm, avec manomètre, tête de réglage avec verrouillage, cuvette en métal, purgeur de condensats entièrement automatique, sens d'écoulement de gauche à droite. Taille=4, Série=MS, Sécurité d'actionnement=(* Bouton à verrouillage, * avec accessoires, verrouillable), Position de montage=vertical +/- 5°, Finesse du filtre=5 µm
Informations techniques
Attributs
| Matière | métal (réservoir métallique intégré / protection de la cuve) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/4 npt |
| Finesse du filtre | 5 µm |
| Débit | 1200 l/min |
| Pression maxi de service | 12 bar |
| Type de vidange | entièrement automatique (purge des condensats) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
272,49 € HT
/ unité
326,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours