Filtre - régulateur SMC AW20-F02C-D

Filtre régulateur

Voir les informations techniques
Références
SMC :AW20-F02C-D
Rubix :0338-2509693
Fabricant :02104067
FILTRE-REGULATEUR MODULAIRE SERIE AW-D
Résumé technique
Matièrezinc moulé sous pression (corps)
Raccordement 11/4
Finesse du filtre5 µm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FILTRE-REGULATEUR MODULAIRE SERIE AW-D


Filtre régulateur modulaire
Conforme à la norme ISO 8573-1:2010
Débit maximal jusqu'à 17500 l/min (ANR, 0,7MPa).

Applications

Toutes industries.

Informations techniques


Attributs
Matièrezinc moulé sous pression (corps)
Raccordement 11/4
Finesse du filtre5 µm
Taille corps20 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,15 HT
/ unité
79,38 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h