Filtre - régulateur Festo PCRP-44-G14-12-E-R1-M-T19

Filtre-régulateur

Voir les informations techniques

Références

Festo :PCRP-44-G14-12-E-R1-M-T19
Rubix :0326-2557122
Fabricant :8120898
EAN :4052568462413
FILTRE MANODETENDEUR PCRP-44-G14-12-E-R1-M-T

Résumé technique

Matièreacier inoxydable (boîtier et cuve en acier inoxydable moulé, 1.4409/cf3m (316l) ; filtre en acier inoxydable fortement allié, 1.4404/316l)
Raccordement 1g1/4
Finesse du filtre40 µm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FILTRE MANODETENDEUR PCRP-44-G14-12-E-R1-M-T


Filtre manodetendeur pcrp-44-g14-12-e-r1-m-t

Informations techniques


Attributs
Matièreacier inoxydable (boîtier et cuve en acier inoxydable moulé, 1.4409/cf3m (316l) ; filtre en acier inoxydable fortement allié, 1.4404/316l)
Raccordement 1g1/4
Finesse du filtre40 µm
Taille corps44 mm
Débit2020 l/min
Pression maxi de service20 bar
306,75 € HT
/ unité
368,10 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours