Références
SMC :AM40-F04-D
Rubix :0338-2538786
Fabricant :AM40-F04-D

Résumé technique
| Matière | polycarbonate (bol) |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/2 in |
| Finesse du filtre | 0,1 µm |
Détails articles : FILTRE MICRONIQUE SERIE AM
Les séparateurs de brouillard AM*-D sont conçus pour une connexion modulaire et pour s'harmoniser avec l'esthétique des composants FRL de la série AC-D. Les capacités d'écoulement sont améliorées par rapport à l'ancienne série AM pour une application étendue. Les capacités de débit sont améliorées par rapport à l'ancienne série AM, ce qui permet d'étendre l'applicabilité. Ces filtres coalescents ont une capacité nominale de 0,1 micron pour une première étape d'élimination de l'huile après un filtre à particules.
Points forts
Séparateur de brouillard modulaire conforme à la norme ISO 8573Cote de filtration nominale de 0,1 µmTaille de connexion 1/8 à 1/2Débit maximal jusqu'à 1500 l/min (ANR)Protection de cuve transparente.
Informations techniques
Attributs
| Matière | polycarbonate (bol) |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/2 in |
| Finesse du filtre | 0,1 µm |
| Taille corps | 40 mm |
| Débit | 1500 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,35 € HT
/ unité
214,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours