Armoires / Récipients de sécurité - Accessoire / Pièce détachée Asem CFNUBL
Caisson de filtration pour armoires basses – sans alarme
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Asem :CFNUBL
Rubix :I748-2596569
Documents
Détails articles : CAISSON FILTRATION UB SANS ALARM POUR ARMOIRE BASSE
▪ Construction en acier électro-galvanisé 10/10e recouvert d’une peinture époxy bleue
▪ Ventilateur axial
▪ Débit : 100 à 250 m3/h
▪ Tension/fréquence : 220V – 50Hz
▪ Protection IP44
▪ Puissance : 0,25 Kw
▪ Niveau sonore : 45 dB
▪ Conforme à la norme ISO 3744
▪ Ventilateur axial
▪ Débit : 100 à 250 m3/h
▪ Tension/fréquence : 220V – 50Hz
▪ Protection IP44
▪ Puissance : 0,25 Kw
▪ Niveau sonore : 45 dB
▪ Conforme à la norme ISO 3744
Informations techniques
Attributs
| Type | caisson à filtration |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 495,80 € HT
/ unité
1 794,96 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence

