Armoires / Récipients de sécurité - Accessoire / Pièce détachée Asem DIAM125BP
Caisson de ventilation pour raccordement extérieur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Asem :DIAM125BP
Rubix :I748-7349495
Documents
Détails articles : CAISSON VENTILATION EXTERIEUR
▪ Construction en acier
▪ Rotor en aluminium IP44 protection ISO B
▪ Boîte porte filtre incluse dans le corps du moteur
▪ Température possible : -20°C / +50°C
▪ Débit d'extraction : 360 m3/h
▪ Alimentation électrique : 220V/50Hz monophasé
▪ 0,067 KW
▪ Nuisance sonore : 47 dB
▪ Rotor en aluminium IP44 protection ISO B
▪ Boîte porte filtre incluse dans le corps du moteur
▪ Température possible : -20°C / +50°C
▪ Débit d'extraction : 360 m3/h
▪ Alimentation électrique : 220V/50Hz monophasé
▪ 0,067 KW
▪ Nuisance sonore : 47 dB
Informations techniques
Attributs
| Type | caisson de ventilation |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
966,42 € HT
/ unité
1 159,70 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence

