Filtre pour masque réutilisable Honeywell 1788166, Type : Filtre rd40 pl xl - axp3 nr d grande capacite plastique | Classe : AXP3
Rd40 pl xl - axp3 nr d
Voir les informations techniquesRéférences
Honeywell :1788166
Rubix :0491-6092712
EAN :7312557881661


Résumé technique
| Type | filtre rd40 pl xl - axp3 nr d grande capacite plastique |
|---|---|
| Classe | axp3 |
Détails articles : FILTRE RD40 PL XL - AXP3 NR D GRANDE CAPACITE PLASTIQUE
Corps de filtre résistant et léger pour un meilleur confort durant le port. Adapté pour une utilisation dans les zones Atex et/ou dans l’industrie nucléaire. Performances de filtration des gaz et particules au-delà des exigences de la norme CE pour une excellente et plus longue efficacité de filtration. Structure de cartouche spécifique pour une meilleure résistance respiratoire et plus de confort pour l’utilisateur. Design adapté afin de ne pas gêner le champs de vision. Stockage sûr entre chaque utilisation (opercule à poser). Disponible en version économique (boite de 27 filtres).
Informations techniques
Attributs
| Type | filtre rd40 pl xl - axp3 nr d grande capacite plastique |
|---|---|
| Classe | axp3 |
| Matière | plastique |
| Raccordement | rd40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,38 € HT
/ unité
32,86 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h