Palette de rétention pour plateforme de rétention Fimm 845006013, Longueur: 1500 mm
Rayonnage de rétention en acier galvanisé supplémentaire
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :845006013
Rubix :2413-7122951
EAN :3666025400484

Documents
Détails articles : RAYONNAGE DE RETENTION 960 KG SUPPLEMENTAIRE ACIER GALVANIS
Idéal pour le stockage en rétention de bidons et petits fûts de produits chimiques, pétroliers, phytosanitaires, etc…L'étagère de rétention métallique galvanisée à chaud supporte trois niveaux de bacs de rétention de 100 L chacun. Elle peut supporter 320 kg de charge par étage et chacun est muni d'un fer plat en partie arrière pour éviter la chute des articles.
Informations techniques
Attributs
| Charge utile | 960 kg |
|---|---|
| Largeur | 510 mm |
| Hauteur | 1800 mm |
| Longueur | 1500 mm |
| Matière | acier galvanisé à chaud après soudure |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 562,92 € HT
/ unité
1 875,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (33) jours
