Bac de rétention pour fût Fimm 845008051, Matière: PEHD
Maxi entonnoir pour fût 220 L
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :845008051
Rubix :2413-7237145
EAN :3666025400774

Documents
Détails articles : ENTONNOIR POUR FUT MAXI
Entonnoir en PEHD pour fûts plastiques ou métalliques de 220 l. Il recouvre entièrement et en toute stabilité le fût grâce à des ergots de calage.Grâce au rebord anti-éclaboussure et à un rainurage intérieur, cet entonnoir permet d'éviter tout risque d'écoulement hors du fût.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 220 l |
|---|---|
| Hauteur | 200 mm |
| Longueur | 640 mm |
| Largeur | 640 mm |
| Type | maxi entonnoir pour fût |
| Matière | pehd |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,43 € HT
/ unité
138,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
