Palette de rétention pour plateforme de rétention Utz 33-1208N-630R, Longueur: 1200 mm
Palette hygiénique sans renforcement
Voir les informations techniquesRéférences
Utz :33-1208N-630R
Rubix :5063-7032767

Détails articles : PALETTE H 3 PATINS 1200X800X160MM SANS RENFOR.
Longue durée de vie. Tare constante. Imputrescible. Palette conforme aux dimensions ISO et Europe. 3 patins sans rebord.
Points forts
Facilité de nettoyage et de désinfection. Charge utile élevée. Nombreuses variantes de rebords de revêtements antidérapants et de renforts. Personnalisation possible par le marquage, la couleur.
Applications
Palette plastique hygiénique pour l'industrie la pharmaceutique et l'agro-alimentaire.
Informations techniques
Attributs
| Charge utile | 1500 kg |
|---|---|
| Largeur | 800 mm |
| Hauteur | 160 mm |
| Longueur | 1200 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
197,43 € HT
/ unité
236,92 € TTC

- Livraison habituellement sous (40) jours
