Palette de rétention pour plateforme de rétention Utz 33-8060-630, Longueur: 800 mm
Palette plastique UPAL-H
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Utz :33-8060-630
Rubix :5063-7152650



Documents
Détails articles : DEMI PALETTE H 3 PATINS 800X600X160MM LISSE GRIS CLAIR
Palette hygiénique 800x600x160mm grise disposant de trois patins et d'un plateau supérieur lisse sans rebord. Sa charge statiques est de 3000 kg; sa charge dynamique de 750 kg et sa charge en rack de 500 kg.
Points forts
Facilité de nettoyage et de désinfection. Charge utile élevée.
Applications
Palette plastique hygiénique pour l’industrie, la pharmaceutique et l’agro-alimentaire.
Informations techniques
Attributs
| Charge utile | 3000 kg |
|---|---|
| Largeur | 600 mm |
| Hauteur | 160 mm |
| Longueur | 800 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,41 € HT
/ unité
222,49 € TTC

- Livraison habituellement sous (40) jours
