Palette de rétention pour plateforme de rétention Spartex 879770, Longueur: 1200 mm
Palette pehd légère
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :879770
Rubix :C600-7275529
EAN :3660338332784

Documents
Détails articles : PALETTE PEHD LEGERE NOIRE 650KG 800X1200 MOBILE, 1,5T STATIQUE
Palette légère export en PEHD noir, moulée en 1 seule pièce. Emboîtable pour un stockage optimisé. Structure ouverte facilitant le nettoyage. Palette non poreuse n'absorbant pas les liquides. Entièrement recyclable.
Capacité de charge en dynamique 650 kg
Capacité de charge en statique 1500kg
Informations techniques
Attributs
| Charge utile | 1500 kg |
|---|---|
| Largeur | 800 mm |
| Hauteur | 125 mm |
| Longueur | 1200 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,72 € HT
/ unité
35,66 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
