Bac de rétention pour fût MDM BAC1F/ECO
Bac de rétention 1 fût
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
MDM :BAC1F/ECO
Rubix :3537-6136067

Documents
Détails articles : BAC PE ECO 1FUT 755X925X555 CAILLEBOT.PLASTIQ
Le bac de rétention BAC1F/ECO est fabriqué en polyéthylène recyclé. La conception ainsi que la matière ont été optimisées pour obtenir un bac de rétention emboitable plus facile à transporter et à stocker. Il est idéal pour le stockage d'un fût et peut retenir jusqu'à 225 litres.
Points forts
Légers et faciles à nettoyer, et ne rouillent pas.
Applications
Les bacs de rétention en plastique sont particulièrement adaptés au stockage en rétention des hydrocarbures et produits chimiques (hors solvants).
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 225 l |
|---|---|
| Hauteur | 755 mm |
| Longueur | 925 mm |
| Largeur | 555 mm |
| Type | 1 fût |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
345,21 € HT
/ unité
414,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours