Bac de rétention pour fût Fimm 845006636, Matière: PEHD
Bac 1 transicuve en PEHD 1000 L
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :845006636
Rubix :2413-7237128
EAN :3666025400576

Documents
Détails articles : TRANSICUVE POLYETH 1000L
Bac de rétention en polyéthylène haute densité, traité UV, teinté dans la masse et inerte à de nombreux produits chimiques. Le roto moulage monobloc sans soudure résiste aux chocs et assure une rétention à long terme. Nettoyage aisé. Grande légèreté, le rendant facilement manutentionnable par transpalette à vide. Qualité alimentaire, équipé de caillebotis plastiques amovibles
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 1000 l |
|---|---|
| Hauteur | 600 mm |
| Longueur | 1740 mm |
| Largeur | 1450 mm |
| Type | bac de rétention manutentionnable |
| Matière | pehd |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 293,61 € HT
/ unité
2 752,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (33) jours
