Bac de rétention pour fût Fimm 845008056, Matière: PEHD traité UV teinté dans la masse
Bac de rétention en PEHD 70 L
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :845008056
Rubix :2413-7237150
EAN :3666025400828

Documents
Détails articles : BAC PEHD 70L AVEC PIED SANS CAILLEBOTIS
Bac de rétention en polyéthylène haute densité, traité UV, teinté dans la masse et inerte à de nombreux produits chimiques. Le roto moulage monobloc sans soudure résiste aux chocs et assure une rétention à long terme. Nettoyage aisé. Grande légèreté, le rendant facilement manutentionnable par transpalette à vide. Qualité alimentaire, équipé de caillebotis plastiques amovibles
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 70 l |
|---|---|
| Hauteur | 340 mm |
| Longueur | 810 mm |
| Largeur | 640 mm |
| Type | bac de rétention manutentionnable |
| Matière | pehd traité uv teinté dans la masse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
329,25 € HT
/ unité
395,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (33) jours
