Palette de rétention pour plateforme de rétention Spartex 886188, Longueur: 800 mm
Palette PEHD légère
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :886188
Rubix :Z600-7313791
EAN :3660338396397

Documents
Détails articles : DEMI PALETTE ULTRA LEGERE 600X800
Palette légère export en PEHD noir, moulée en 1 seule pièce.
Points forts
Emboîtable pour un stockage optimisé.
Structure ouverte facilitant le nettoyage. Palette non poreuse n'absorbant pas les liquides. Entièrement recyclable.
Informations techniques
Attributs
| Charge utile | 350 kg |
|---|---|
| Largeur | 600 mm |
| Hauteur | 130 mm |
| Longueur | 800 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,11 € HT
/ unité
32,53 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
