Bac de rétention pour fût Fimm 845008048, Matière: PEHD 100 % traité UV
Bac pour paillasse équipé d'un caillebotis amovible CU 30 L.
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :845008048
Rubix :2413-7237142
EAN :3666025400743



Documents
Détails articles : BAC POUR PAILLASSE 30 L
Bac de rétention monobloc en PEHD, adapté aux opérations de stockage ou transvasement. Nettoyage facile.
Points forts
Bac de rétention monobloc en PEHD. Caillebotis amovible pour un nettoyage facile. Livré prêt à l'emploi.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 30 l |
|---|---|
| Hauteur | 165 mm |
| Longueur | 635 mm |
| Largeur | 410 mm |
| Type | bac de rétention monobloc |
| Matière | pehd 100 % traité uv |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
247,05 € HT
/ unité
296,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours
