Bac de rétention pour fût Fimm 845009501, Matière: PEHD avec caillebotis en acier galvanisé
Transicuve bi-conteneurs en PEHD caillebotis en acier galvanisé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :845009501
Rubix :2413-7237155
EAN :3666025400866

Documents
Détails articles : TRANSICUVE BI CONTENEUR 1050 L
Permet la rétention de produits agressifs.Multiples entrées de fourches pour une utilisation avec gerbeur et autres engins.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 1050 l |
|---|---|
| Hauteur | 490 mm |
| Longueur | 2500 mm |
| Largeur | 1300 mm |
| Type | bac de rétention |
| Matière | pehd avec caillebotis en acier galvanisé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 260,07 € HT
/ unité
2 712,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours
