Gants et manchettes anti coupures Portwest A783E8RXXL, Taille : 11 | Matière principale : Aramide | Niveau de résistance à la coupure : F
Rampe de chantier - 1000kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Portwest :A783E8RXXL
Rubix :J432-6319378
Fabricant :A783E8R-2XL
EAN :5036108435494

Documents
Détails articles : GANT ARC GRIP 13E NIV3 V/N T11
Rampe de chantier - charge maxi 1000kg
Points forts
Indice de 33 cal/cm² offrant une protection supérieure contre les arcs électriques.
Doublure résistante à la flamme pour une protection accrue
Paume enduite de néoprène ignifugé permettant une excellente adhérence
Fournit une protection thermique de contact jusqu'à 250°C pendant 15 secondes
Résistance à la coupure niveau F
Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
chaussette de gant sans couture de jauge 13
Doublure en acrylique chaud de jauge 10 pour une protection extrême contre le froid
Laver à 40°C avec une lessive non biologique, remettre en forme après lavage. Ne pas sécher en machine.
Certified to EN388 with 3 washes
Certifié CE
Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
Neoprene offers flame resistance, enhanced chemical degradation and abrasion resistance due to the high tensile strength
Doublure résistante à la flamme pour une protection accrue
Paume enduite de néoprène ignifugé permettant une excellente adhérence
Fournit une protection thermique de contact jusqu'à 250°C pendant 15 secondes
Résistance à la coupure niveau F
Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
chaussette de gant sans couture de jauge 13
Doublure en acrylique chaud de jauge 10 pour une protection extrême contre le froid
Laver à 40°C avec une lessive non biologique, remettre en forme après lavage. Ne pas sécher en machine.
Certified to EN388 with 3 washes
Certifié CE
Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
Neoprene offers flame resistance, enhanced chemical degradation and abrasion resistance due to the high tensile strength
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 11 |
| Niveau de résistance à la coupure | f |
| Matière principale | aramide |
| Revêtement des gants | néoprène |
| Longueur | 58 mm |
| Couleur | noir |
| Matière | aramide, fibre de verre, coton, neoprène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,34 € HT
/ paire
48,41 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours