Gants et manchettes anti coupures Ansell 11-422 09, Taille : 09 | Matière principale : Fibre de verre | Niveau de résistance à la coupure : B
HyFlex® 11-422
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences

Documents
Détails articles : GANT HYFLEX 11-422 T9 EX PURETOUGH P3000 3DO
Caractéristiques:
Les gants HyFlex® 11-422 sont conçus pour offrir une dextérité optimale grâce à leur conception sans doigts, ce qui permet aux utilisateurs de manipuler les petits composants et d’effectuer des tâches complexes avec une précision accrue. Leur doublure tricotée sans couture avec des fibres haute performance protège contre les coupures et ces gants disposent d’un code couleur orange indiquant une résistance à la coupure modérée. L'enduction en polyuréthane/nitrile offre quant à elle une excellente résistance à l’abrasion. Ils sont également résistants à la chaleur de contact jusqu'à 100°C. Enfin, leur conception sans silicone réduit le risque de transfert de contaminants sur le métal avant peinture.
Spécifications:
- Matériau de l’enduction : Polyuréthane à base aqueuse et nitrile
- Matériau du support : Fibre de verre, Polyamide
- Modèle de manchette : Poignet tricot
- Jauge : 13
- Sans silicone : Oui
- Antistatique : Non
- Tailles disponibles : 7, 8, 9, 10
- Longueur : 205-235 mm (selon la taille)
- Couleur : Gris et jaune.
- Conditionnement : 12 paires/sachet, 12 sachets/carton.
Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420:2020 et à la norme EN 388 avec une classification 4X32B qui atteste de son excellente résistance à l'abrasion (4/4), à la déchirure (3/4) et à la perforation (2/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de B. Ces gants sont également adaptés au contact alimentaire.
Informations sur la marque:
Ansell est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1893, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. Ansell se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. Ansell met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.
Points forts
- Revêtement en polyuréthane/nitrile garantissant une résistance accrue à l’abrasion ;
- Bonne résistance à la coupure ;
- Conception sans silicone pour éliminer les risques de transfert de contaminants sur le métal avant peinture ;
- Protection contre la chaleur de contact jusqu’à 100°C.
Applications
Informations techniques
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 9 |
| Niveau de résistance à la coupure | b |
| Matière principale | fibre de verre |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Matière | fibre de verre, polyamide |
Foire aux questions
Les gants HyFlex® 11-422 d’Ansell sont dotés d’extrémités sans doigts, ce qui optimise la dextérité pour les tâches les plus délicates et complexes.
Les gants HyFlex® 11-422 d’Ansell révèlent une résistance à la coupure modérée, EN ISO B, grâce au bouton indicateur orange. Leur doublure tricotée sans couture, avec fibres haute performance, améliore aussi la protection contre les coupures.
Les gants HyFlex® 11-422 d’Ansell utilisent un revêtement en polyuréthane/nitrile, et Ansell annonce une résistance à l’abrasion de niveau 4 selon la norme EN.
Les gants HyFlex® 11-422 d’Ansell ont une conception sans silicone, ce qui élimine le risque de transfert de contaminants sur le métal avant la peinture.
Les gants HyFlex® 11-422 d’Ansell offrent une résistance à la chaleur de contact jusqu’à 100°C/212°F.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.
- En stock, expédié sous 24/48h