Gants et manchettes anti coupures Lebon OCTOPUS/FC/11, Taille : 11 | Matière principale : Nitrile | Niveau de résistance à la coupure : D
GANT PROTECTION COUPURE - OCTOPUS FC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lebon :OCTOPUS/FC/11
Rubix :7520-6233696
EAN :5404010573533

Documents
Détails articles : GANT TRICOTE ENDUIT NITRILE T11 PROTECTION COUPURE D
Gant tricoté, jauge18, sans couture avec élasthanne en filament 100% polyéthylène haute densité e t100%polyamide texturé coloris bleu. Première enduction complète en nitrile coloris noir pour l’étanchéité, seconde enduction sur la paume en nitrile micro alvéolée coloris noir pour un meilleur grip. Poignet élastique pour le confort. Ce gant est également compatible avec les écrans tactiles.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 11 |
| Niveau de résistance à la coupure | d |
| Matière principale | nitrile |
| Environnement d'utilisation | humide |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Revêtement des gants | polyamide |
| Couleur | multicolore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,84 € HT
/ 12 paires
163,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h