Gants et manchettes anti coupures GISS 887689, Taille : 08 | Matière principale : HPPE | Niveau de résistance à la coupure : C
Gant G-CUT SC PU C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :865570
GISS :887689
Rubix :C600-6189914
EAN :3660338410796

Documents
Détails articles : GANTS G-CUT SC PU C T8 HDPE END. PU L30CM N C UE10
Les gants de protection GISS G-CUT S PU C sont étudiés pour offrir une protection contre les coupures lors de la manipulation de pièces tranchantes. Leur composition technique avancée et leur longueur supérieure à la normale en font un choix idéal pour les professionnels fortement exposés.
Caractéristiques :
Ces gants sont tricotés en Spectra®, Lycra® et polyamide, offrant une protection efficace contre les coupures tout en assurant une grande souplesse d’utilisation. L’enduction en polyuréthane sur la paume et le bout des doigts renforce leur résistance à l’abrasion et procure une excellente préhension, même dans un environnement légèrement gras. Leur jauge 13 assure un maillage serré qui favorise la dextérité, empêche la pénétration des salissures et garantit une tenue ajustée. Le toucher frais du Spectra® améliore le confort pendant toute la durée du port. Leur conception les rend parfaitement adaptés à un usage intensif et prolongé.
Spécifications :
- Composition : fibres Spectra® (UHMWPE), Lycra® (élasthanne), polyamide (PA) et fibres composites.
- Enduction : polyuréthane (PU) sur la paume et le bout des doigts.
- Jauge : 13.
- Forme : anatomique.
- Poignet : manchette de sécurité de 11 cm.
- Plusieurs tailles disponibles.
- Coloris : blanc et gris.
- Utilisation recommandée : environnement sec ou légèrement gras.
Normes :
Ce gant de protection mécanique est certifié CE conformément au Règlement (UE) 2016/425 sur les Équipements de Protection Individuelle (EPI). Il respecte les exigences de la norme EN 388 pour les gants de protection contre les risques mécaniques et affiche les niveaux suivants :
- Abrasion : 4/4 ;
- coupure par tranchage : X (non testé) ;
- déchirure : 4/4 ;
- perforation : 3/4 ;
- coupure (ISO 13997) : C (de A a F).
Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive de Rubix, lancée en France il y a plus de 25 ans. Elle s’est imposée comme un acteur de référence dans le domaine des EPI. La marque sert aujourd’hui près de 40 000 clients à travers l’Europe, en fournissant des solutions de protection fiables, sûres et conformes aux normes.
Caractéristiques :
Ces gants sont tricotés en Spectra®, Lycra® et polyamide, offrant une protection efficace contre les coupures tout en assurant une grande souplesse d’utilisation. L’enduction en polyuréthane sur la paume et le bout des doigts renforce leur résistance à l’abrasion et procure une excellente préhension, même dans un environnement légèrement gras. Leur jauge 13 assure un maillage serré qui favorise la dextérité, empêche la pénétration des salissures et garantit une tenue ajustée. Le toucher frais du Spectra® améliore le confort pendant toute la durée du port. Leur conception les rend parfaitement adaptés à un usage intensif et prolongé.
Spécifications :
- Composition : fibres Spectra® (UHMWPE), Lycra® (élasthanne), polyamide (PA) et fibres composites.
- Enduction : polyuréthane (PU) sur la paume et le bout des doigts.
- Jauge : 13.
- Forme : anatomique.
- Poignet : manchette de sécurité de 11 cm.
- Plusieurs tailles disponibles.
- Coloris : blanc et gris.
- Utilisation recommandée : environnement sec ou légèrement gras.
Normes :
Ce gant de protection mécanique est certifié CE conformément au Règlement (UE) 2016/425 sur les Équipements de Protection Individuelle (EPI). Il respecte les exigences de la norme EN 388 pour les gants de protection contre les risques mécaniques et affiche les niveaux suivants :
- Abrasion : 4/4 ;
- coupure par tranchage : X (non testé) ;
- déchirure : 4/4 ;
- perforation : 3/4 ;
- coupure (ISO 13997) : C (de A a F).
Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive de Rubix, lancée en France il y a plus de 25 ans. Elle s’est imposée comme un acteur de référence dans le domaine des EPI. La marque sert aujourd’hui près de 40 000 clients à travers l’Europe, en fournissant des solutions de protection fiables, sûres et conformes aux normes.
Points forts
- Protection anti-coupure élevée grâce aux fibres Spectra® et Lycra®.
- Poignet prolongé sur 11 cm pour étendre la protection.
- Excellente résistance à l’abrasion pour une durée de vie prolongée.
- Confort optimal même lors d’un port prolongé, grâce au toucher frais et au maillage serré.
- Poignet prolongé sur 11 cm pour étendre la protection.
- Excellente résistance à l’abrasion pour une durée de vie prolongée.
- Confort optimal même lors d’un port prolongé, grâce au toucher frais et au maillage serré.
Applications
Idéals pour les opérations de manutention de pièces coupantes dans des environnements secs ou modérément gras, les gants GISS G-CUT S PU C conviennent parfaitement aux secteurs de la métallurgie, de l’assemblage mécanique, de la maintenance industrielle ou encore de l’automobile.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 8 |
| Niveau de résistance à la coupure | c |
| Matière principale | hppe |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Matière | fibre hppe/spandex |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,70 € HT
/ 10 paires
77,64 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h