Gants et manchettes anti coupures Lebon MASTERCLEAN-7, Taille : 07 | Matière principale : Polyamide | Niveau de résistance à la coupure : D
Gant MASTERCLEAN
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lebon :MASTERCLEAN-7
Rubix :7520-6071611
EAN :5404010531090

Documents
Détails articles : GANT MASTERCLEAN T7 UE10
Ce gant MASTERCLEAN de la marque Lebon est un équipement de protection individuelle de haute qualité conçu pour offrir une protection optimale contre les coupures. Fabriqué avec un tricot jauge 13 sans couture et des matériaux de pointe, ce gant allie confort, grip et résistance pour répondre aux besoins des professionnels les plus exigeants. Son enduction Clean Pu® sur la paume et les extrémités des doigts assure une adhérence optimale, tandis que son poignet élastique garantit un ajustement parfait.
Caractéristiques:
Ce gant anticoupure est conçu avec un tricot jauge 13 sans couture, intégrant de l'élasthanne en fil ARGIOPEX®PLUS et du fil 100% polyamide texturé de couleur verte. Son enduction Clean Pu® de couleur grise sur la paume et les extrémités des doigts offre une protection supplémentaire. Il offre confort, adhérence et résistance accrue.
Spécifications:
- Matériaux : tricot jauge 13 sans couture, élasthanne en fil ARGIOPEX®PLUS, fil 100% polyamide texturé
- Enduction : Clean Pu® sur la paume et les extrémités des doigts
- Couleurs : vert (tricot), gris (enduction)
- Poignet élastique
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12
- Résistance à l’abrasion : 4/4
- Résistance à la déchirure : 4/4
- Résistance à la perforation : 3/4
- Resistance à la coupure par tranchage selon ISO 13997 : D
- Conditionnement : sachet de 10, carton de 200
Normes:
Ce gant répond aux exigences de la norme EN ISO 21420, garantissant un ajustement approprié et l’absence de substances nocives, tout en fournissant des informations claires sur son utilisation. Conforme à la norme EN 388, il offre une protection de niveau 4 contre l’abrasion, de niveau D à la coupure par tranchage, de niveau 4 contre la déchirure et de niveau 3 contre la perforation, garantissant une sécurité élevée lors de la manipulation d’outils tranchants. Il est certifié DERMATEST® et OEKO-TEX® STANDARD 100.
Informations sur la marque:
Lebon est une marque française spécialisée dans la conception et la fabrication de gants de protection haut de gamme, destinée à une grande variété de secteurs industriels. Avec plus de 40 ans d'expérience, Lebon s'est forgé une réputation solide grâce à son expertise technique, son innovation et son engagement envers la sécurité des travailleurs. La marque propose une large gamme de gants alliant protection, confort et performance, tout en répondant aux normes de sécurité les plus strictes. Que ce soit pour la manipulation de produits chimiques, les travaux de précision ou la protection thermique, Lebon s'attache à offrir des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque métier. Grâce à une recherche constante de matériaux innovants et à des procédés de fabrication avancés, la marque garantit des produits robustes et durables, tout en mettant un point d'honneur à améliorer l'expérience utilisateur.
Caractéristiques:
Ce gant anticoupure est conçu avec un tricot jauge 13 sans couture, intégrant de l'élasthanne en fil ARGIOPEX®PLUS et du fil 100% polyamide texturé de couleur verte. Son enduction Clean Pu® de couleur grise sur la paume et les extrémités des doigts offre une protection supplémentaire. Il offre confort, adhérence et résistance accrue.
Spécifications:
- Matériaux : tricot jauge 13 sans couture, élasthanne en fil ARGIOPEX®PLUS, fil 100% polyamide texturé
- Enduction : Clean Pu® sur la paume et les extrémités des doigts
- Couleurs : vert (tricot), gris (enduction)
- Poignet élastique
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12
- Résistance à l’abrasion : 4/4
- Résistance à la déchirure : 4/4
- Résistance à la perforation : 3/4
- Resistance à la coupure par tranchage selon ISO 13997 : D
- Conditionnement : sachet de 10, carton de 200
Normes:
Ce gant répond aux exigences de la norme EN ISO 21420, garantissant un ajustement approprié et l’absence de substances nocives, tout en fournissant des informations claires sur son utilisation. Conforme à la norme EN 388, il offre une protection de niveau 4 contre l’abrasion, de niveau D à la coupure par tranchage, de niveau 4 contre la déchirure et de niveau 3 contre la perforation, garantissant une sécurité élevée lors de la manipulation d’outils tranchants. Il est certifié DERMATEST® et OEKO-TEX® STANDARD 100.
Informations sur la marque:
Lebon est une marque française spécialisée dans la conception et la fabrication de gants de protection haut de gamme, destinée à une grande variété de secteurs industriels. Avec plus de 40 ans d'expérience, Lebon s'est forgé une réputation solide grâce à son expertise technique, son innovation et son engagement envers la sécurité des travailleurs. La marque propose une large gamme de gants alliant protection, confort et performance, tout en répondant aux normes de sécurité les plus strictes. Que ce soit pour la manipulation de produits chimiques, les travaux de précision ou la protection thermique, Lebon s'attache à offrir des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque métier. Grâce à une recherche constante de matériaux innovants et à des procédés de fabrication avancés, la marque garantit des produits robustes et durables, tout en mettant un point d'honneur à améliorer l'expérience utilisateur.
Points forts
- Confort pour une utilisation prolongée
- Grip optimal pour une manipulation précise
- Résistance accrue contre les coupures
- Protection fiable dans divers environnements de travail
- Adaptabilité à différents types de tâches
- Grip optimal pour une manipulation précise
- Résistance accrue contre les coupures
- Protection fiable dans divers environnements de travail
- Adaptabilité à différents types de tâches
Applications
Ce gant de protection contre les coupures est idéal pour une variété d'applications, notamment l'assemblage, l'automobile, le bâtiment, le caoutchouc, la logistique, la mécanique, les métaux, le plastique et le verre. Que ce soit pour des tâches de manipulation délicate ou des travaux plus exigeants, ce gant offre une protection optimale et une performance supérieure dans divers secteurs d'activité.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 7 |
| Niveau de résistance à la coupure | d |
| Matière principale | polyamide |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Couleur | marron |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,90 € HT
/ 10 paires
52,68 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h