Gants et manchettes anti coupures Ansell 11-571-8, Taille : 08 | Matière principale : Polyéthylène | Niveau de résistance à la coupure : D

HYFLEX® 11-571

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :11-571-8
Rubix :0493-6212825
Fabricant :11571080
EAN :0076490626563
GANT HYFLEX 11-571 ANTICOUP. T8 PAUME ENDUITE NITRILE UE12

Résumé technique

Typegants
Taille8
Niveau de résistance à la coupured
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT HYFLEX 11-571 ANTICOUP. T8 PAUME ENDUITE NITRILE UE12


Le gant HyFlex® 11-571 d'Ansell est à la fois le gant anti-coupure le plus léger de sa catégorie (niveau de protection D) tout en offrant une résistance à la coupure trois fois supérieure aux autres modèles en fil HPPE standard. Il est également compatible avec les écrans tactiles et conforme aux normes de sécurité les plus strictes.

Caractéristiques :
Le gant HyFlex® 11-571 combine une protection avancée contre les coupures avec une conception ultra-légère qui améliore la dextérité et le confort de l'utilisateur. Son enduction en nitrile sur la paume assure une prise sûre et durable, tandis que son support en PEHP, carbone, nylon et spandex confère une grande souplesse. Son fil HPPE simple de nouvelle génération, conçu avec la technologie INTERCEPT™, garantit quant à lui une protection très élevée contre les coupures. La technologie FORTIX™ renforce sa durabilité en augmentant sa résistance à l'abrasion, prolongeant ainsi sa durée de vie. Son poignet tricot permet un bon maintien, et il est compatible avec les écrans tactiles pour une utilisation polyvalente.

Spécifications :
- Matériau de l'enduction : Nitrile
- Matériau du support : PEHP, Carbone, Nylon, Spandex
- Modèle de manchette : Poignet tricot
- Jauge : 15
- Sans latex : Oui
- Sans silicone : Oui
- Antistatique : Oui
- Couleur : Noir
- Température de lavage : 40 °C
- Label Ansell Earth : Oui. Ce gant est fabriqué dans une usine fonctionnant à 83% à l'énergie renouvelable, certifiée par Intertek pour avoir détourné au moins 99 % des déchets de la décharge et dotée d’un système de gestion de l’environnement accrédité. L'emballage est sans plastique, recyclable. L'emballage primaire est conçu avec 70 % de matériaux en moins que l’emballage précédent. La boîte en carton contient au moins 45 % de matériaux recyclés et sa taille est optimisée pour une expédition efficace.

Normes :
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification 4X43D qui atteste de sa résistance à l'abrasion (4/4), à la déchirure (4/4) et à la perforation (3/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de D. Il assure une protection contre la chaleur de contact de niveau 1, permettant une exposition de 15 secondes à une température de 100°C, conformément à la norme EN 407 (X1XXXX). Il est également conforme à la norme EN 16350, garantissant une protection antistatique. Enfin, il est adapté au contact alimentaire et possède les certifications Dermatest et Oeko-Tex, assurant l'innocuité de leurs matériaux pour la peau.

Informations sur la marque :
Ansell est un leader mondial dans le domaine des solutions de protection individuelle, proposant une large gamme de produits, notamment des gants, des vêtements et des équipements de sécurité. Fondée en 1893, la marque s'est imposée comme une référence grâce à son engagement envers l'innovation et la qualité. Ansell développe des produits adaptés à divers secteurs, tels que l'industrie, la santé, et l'alimentaire, en veillant à répondre aux exigences de sécurité les plus strictes. L'entreprise met également l'accent sur la durabilité, en intégrant des pratiques respectueuses de l'environnement dans son processus de fabrication. Son portefeuille comprend des technologies avancées qui offrent une protection optimale tout en assurant le confort et la dextérité nécessaires pour les travailleurs. Ansell s'engage à accompagner ses clients dans l'amélioration de leur sécurité et de leur efficacité au travail, ce qui lui permet de rester à la pointe de l'industrie des EPI.

Points forts

- Conception ultra-légère réduisant la fatigue des mains et améliorant le confort ;
- Excellente protection contre les coupures grâce à la technologie INTERCEPT™ ;
- Enduction en nitrile offrant une bonne prise et une résistance accrue à l'abrasion ;
- Compatible avec les écrans tactiles pour une utilisation sans retrait du gant ;
- Durable, avec une technologie FORTIX™ augmentant la longévité du gant ;
- Sans latex et sans silicone pour une réduction des risques d'allergies.

Applications

Le gant anti-coupure HyFlex® 11-571 est idéal pour l'assemblage de pièces tranchantes, la manipulation de pièces métalliques coupantes, l'emboutissage léger et les opérations de maintenance ou d'entretien. Il est particulièrement adapté aux secteurs industriels, tels que l'automobile, la métallurgie, l'industrie aérospatiale et la fabrication de matériels industriels et biens d'équipement.

Informations techniques


Attributs
Typegants
Taille8
Niveau de résistance à la coupured
Matière principalepolyéthylène
Contact alimentaireoui
Environnement d'utilisationsec
Niveau de résistance à l'abrasion4
ESDoui
Revêtement des gantsnitrile
Couleurnoir
Matièrepehp, hppe, carbone, nylon, élasthanne
176,76 € HT
/ 12 paires
212,11 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.