Serre tête / serre nuque /coquilles antibruit JSP AEK010-005-300, Indice global d'affaiblissement SNR : 25 dB | Pliable : Non
Protège-oreilles monté sur casque InterGP Noir/Jaune
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
JSP :AEK010-005-300
Rubix :G832-6122522
EAN :5038428000673

Documents
Détails articles : COQUILLE ANTI BRUIT AEK010-005-300
Les coquilles anti-bruit InterGP™ de JSP Safety offrent une solution efficace et confortable pour la protection auditive dans les environnements industriels de moyenne intensité sonore. Conçues pour être montées sur casque, elles combinent un design léger et profilé à des performances d'atténuation solides, tout en assurant un excellent confort d'utilisation.
Caractéristiques :
Ces coquilles de protection sont équipées de bras à ressort en acier inoxydable permettant un ajustement stable et durable, même dans des conditions extrêmes. Elles peuvent être inclinées et réglées pour s'adapter parfaitement à la morphologie de l'utilisateur. Leur profil bas et leur poids réduit en font un choix idéal pour un port prolongé. Les coussinets épais et souples garantissent un confort optimal, même pendant de longues heures de travail. Le mécanisme permet également de les relever lorsqu'elles ne sont pas utilisées, pour plus de commodité.
Spécifications :
• Poids : 240 g environ
• Matériaux : ABS (coquilles), acétal et nylon 6 (structure), acier inoxydable (bras), PVC (coussins)
• Dimensions des coquilles : 100 mm (L) x 50 mm (l)
• Hauteur : de 156 mm à 175 mm
• Zone d'ouverture : 65 mm x 35 mm
• Performance acoustique (sur casque EVOLite®) : SNR : 25 dB, H : 29 dB, M : 22 dB, L : 14 dB
Normes :
• Conforme à la norme EN 352-3 : Protection auditive montée sur casque
• Directive européenne 2003/10/CE sur les agents physiques (bruit)
Informations sur la marque :
JSP Safety, fondée en 1964, est un leader mondial dans la fabrication d'équipements de protection individuelle (EPI) "au-dessus du cou". Basée au Royaume-Uni, l'entreprise est spécialisée dans le développement de produits innovants, notamment des casques de sécurité, des protections auditives, des respirateurs et des lunettes de sécurité. Grâce à ses installations de recherche et développement, JSP met l'accent sur la fabrication de produits qui surpassent les normes internationales. L'entreprise s'engage également pour la durabilité, en produisant des équipements 100 % recyclables et en améliorant continuellement ses processus de fabrication.
Caractéristiques :
Ces coquilles de protection sont équipées de bras à ressort en acier inoxydable permettant un ajustement stable et durable, même dans des conditions extrêmes. Elles peuvent être inclinées et réglées pour s'adapter parfaitement à la morphologie de l'utilisateur. Leur profil bas et leur poids réduit en font un choix idéal pour un port prolongé. Les coussinets épais et souples garantissent un confort optimal, même pendant de longues heures de travail. Le mécanisme permet également de les relever lorsqu'elles ne sont pas utilisées, pour plus de commodité.
Spécifications :
• Poids : 240 g environ
• Matériaux : ABS (coquilles), acétal et nylon 6 (structure), acier inoxydable (bras), PVC (coussins)
• Dimensions des coquilles : 100 mm (L) x 50 mm (l)
• Hauteur : de 156 mm à 175 mm
• Zone d'ouverture : 65 mm x 35 mm
• Performance acoustique (sur casque EVOLite®) : SNR : 25 dB, H : 29 dB, M : 22 dB, L : 14 dB
Normes :
• Conforme à la norme EN 352-3 : Protection auditive montée sur casque
• Directive européenne 2003/10/CE sur les agents physiques (bruit)
Informations sur la marque :
JSP Safety, fondée en 1964, est un leader mondial dans la fabrication d'équipements de protection individuelle (EPI) "au-dessus du cou". Basée au Royaume-Uni, l'entreprise est spécialisée dans le développement de produits innovants, notamment des casques de sécurité, des protections auditives, des respirateurs et des lunettes de sécurité. Grâce à ses installations de recherche et développement, JSP met l'accent sur la fabrication de produits qui surpassent les normes internationales. L'entreprise s'engage également pour la durabilité, en produisant des équipements 100 % recyclables et en améliorant continuellement ses processus de fabrication.
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead Cas : 7439-92-1 EC : 231-100-4
Points forts
• SNR de 25 dB assurant une atténuation efficace du bruit
• Compatibilité totale avec les casques JSP et les visières Surefit™
• Coquilles légères au design profilé pour un port discret
• Coussins souples et épais offrant un confort prolongé
• Bras à ressort en acier maintenant une pression régulière
• Possibilité d'ajuster l'inclinaison des coquilles
• Mécanisme de relevage pratique lorsque non utilisées
• Nettoyage facile à l'eau savonneuse
• Compatibilité totale avec les casques JSP et les visières Surefit™
• Coquilles légères au design profilé pour un port discret
• Coussins souples et épais offrant un confort prolongé
• Bras à ressort en acier maintenant une pression régulière
• Possibilité d'ajuster l'inclinaison des coquilles
• Mécanisme de relevage pratique lorsque non utilisées
• Nettoyage facile à l'eau savonneuse
Applications
Les coquilles InterGP™ sont parfaitement adaptées aux environnements industriels de moyenne intensité sonore. Elles sont recommandées pour les chantiers, les usines, les ateliers de fabrication ou encore les zones de maintenance où la protection auditive est nécessaire sans pour autant atteindre des niveaux extrêmes de bruit. Leur compatibilité avec les casques JSP les rend idéales pour une intégration dans des EPI complets, incluant des visières et des protections respiratoires.
Informations techniques
Attributs
| Indice global d'affaiblissement SNR | 25 dB |
|---|---|
| Poids | 240 g |
| Couleur | noir |
| Pliable | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,02 € HT
/ unité
99,62 € TTC
- Epuisé