Protection du cou Surflex Protection COOLNES, Couleur : Orange
Protège nuque SURFLEX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Surflex Protection :COOLNES
Rubix :K867-6242768
Fabricant :COOLNES
EAN :3665143003027

Documents
Détails articles : PROTEGE NUQUE RAFRAICHISSANT UV ANTI UV 50+ - ORANGE HV
Le protège-nuque Surflex est un accessoire de protection solaire indispensable avec son indice UPF 50+ contre les rayons UV nocifs. Polyvalent, il se porte aisément sur un casque ou une casquette de sécurité, et peut même être utilisé comme masque facial pour une protection complète. Sa microfibre absorbe la transpiration, offrant un confort optimal sur le chantier en plein air, et devient rafraîchissante au contact de l'eau. Adapté à diverses activités extérieures, il garantit une protection et un confort inégalés.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Matière | 100% polyester (origine : chine) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 21,38 €
18,90 € HT
/ unité
22,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
