Protection du cou JSP AHV180-000-400, Couleur : Gris
Protection du cou JSP
Voir les informations techniquesRéférences
JSP :AHV180-000-400
Rubix :R412-6277659
Fabricant :AHV180-000-400

Détails articles : PROTECTION DU COU GRIS
La cape JSP offre une protection complète du cou et des oreilles avec un indice UPF 50. Cette cape est fabriquée dans un matériau léger et spécialement conçue pour une ventilation maximale. Lavable en machine à 40 °C. Compatible avec toute la gamme de casques de sécurité JSP Evolution. Conforme aux normes EN 13688 et EN 13758.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Matière | nylon, polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
456,40 € HT
/ 20 unités
547,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
