Protection du cou Surflex Protection COOLNES05, Couleur : Jaune
Casquette de protection SURFLEX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Surflex Protection :COOLNES05
Rubix :K867-6242766
Fabricant :COOLNES05
EAN :3665143001948

Documents
Détails articles : PROTEGE NUQUE RAFRAICHISSANT UV ANTI UV 50+ - JAUNE HV
Le protège-nuque Surflex est un accessoire de protection solaire indispensable avec son indice UPF 50+ contre les rayons UV nocifs. Polyvalent, il se porte aisément sur un casque ou une casquette de sécurité, et peut même être utilisé comme masque facial pour une protection complète. Sa microfibre absorbe la transpiration, offrant un confort optimal sur le chantier en plein air, et devient rafraîchissante au contact de l'eau. Adapté à diverses activités extérieures, il garantit une protection et un confort inégalés.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Matière | 100% polyester (origine : chine) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,38 € HT
/ unité
25,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
