Lampe LED Roebuck 898378, Flux lumineux: 6000 lm | Tension: 14,8 V

Projecteur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :898378
Rubix :R600-5483237
Fabricant :898378
EAN :3660338521133
PROJECTEUR PAPILLON 6 000LM

Résumé technique

Documents

Détails articles : PROJECTEUR PAPILLON 6 000LM


Les accessoires ne sont pas inclus avec ce produit. Vous pouvez retrouver tous les accessoires disponibles dans la fiche technique ainsi que parmi les produits complémentaires sur notre boutique en ligne.
 
Type de LED SMD LED
Mode de commutation 600 / 1200 / 2400 / 6000 Lm
CRI: 80 CRI+, CCT 2700K - 3500K - 4500K - 5500K - 6500K
Batterie 14.8 V 5200mAh Li-ion battery
Durée de fonctionnement 16h / 8h / 4h / 2h
Temps de charge 4.5 h
Normes et certifications CE, UKCA, IP65, IK07

Informations techniques


Attributs
Flux lumineux6000 lm
Tension14,8 V
Promotion
Au lieu de 255,28 €
249,00 € HT
/ unité
298,80 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h