Lampe LED Roebuck 898376, Flux lumineux: 5500 lm | Tension: 5,2 V
Projecteur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :898376
Rubix :R600-5483239
Fabricant :898376
EAN :3660338521119




Documents
Détails articles : PROJECTEUR 5 500LM
Les accessoires ne sont pas inclus avec ce produit. Vous pouvez retrouver tous les accessoires disponibles dans la fiche technique ainsi que parmi les produits complémentaires sur notre boutique en ligne.
Type de LED LED COB
Mode de commutation 1100 lm- 2200 lm - 5500 lm
CRI: 80 CRI+, CCT 6500K
Batterie Li-ion rechargeable 11.1V5200mAh
SORTIE USB du PowerBank Max 5V2A
Durée de fonctionnement 6h - 3h - 1h
Temps de charge 4 h
Normes et certifications CE, UKCA, IP65, IK07
Mode de commutation 1100 lm- 2200 lm - 5500 lm
CRI: 80 CRI+, CCT 6500K
Batterie Li-ion rechargeable 11.1V5200mAh
SORTIE USB du PowerBank Max 5V2A
Durée de fonctionnement 6h - 3h - 1h
Temps de charge 4 h
Normes et certifications CE, UKCA, IP65, IK07
Informations techniques
Attributs
| Flux lumineux | 5500 lm |
|---|---|
| Tension | 5,2 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,97 € HT
/ unité
171,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h