Lampe LED Roebuck 898374, Flux lumineux: 3000 lm | Tension: 7,4 V

Projecteur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :898374
Rubix :R600-5483241
Fabricant :898374
EAN :3660338521096
PROJECTEUR 3 000LM

Résumé technique

Documents

Détails articles : PROJECTEUR 3 000LM


Les accessoires ne sont pas inclus avec ce produit. Vous pouvez retrouver tous les accessoires disponibles dans la fiche technique ainsi que parmi les produits complémentaires sur notre boutique en ligne.
 
Type de LED LED COB
Mode de commutation 300 lm - 750 lm - 1500 lm - 2250 lm - 3000 lm
CRI: 80 CRI+, CCT 6500K
Batterie Li-ion rechargeable 7.4V 5200mAh
SORTIE USB du PowerBank Max 5V2A
Durée de fonctionnement 25h - 12h - 6h - 4h - 3h
Temps de charge 5,5 h
Normes et certifications CE, UKCA, IP65, IK07

Informations techniques


Attributs
Flux lumineux3000 lm
Tension7,4 V
Promotion
Au lieu de 70,66 €
69,00 € HT
/ unité
82,80 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h