Lampe LED Spartex 887722, Flux lumineux: 4000 lm | Tension: 11,1 V

Projecteur led + enceinte bluetooth 4000 lm ip65 li-ion

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :887722
Rubix :Z600-5445085
EAN :3660338410994
PROJECTEUR LED + ENCEINTE 4000 LM IP65 BLUETOOTH LI-ION

Résumé technique

Documents

Détails articles : PROJECTEUR LED + ENCEINTE 4000 LM IP65 BLUETOOTH LI-ION


Projecteur 2 en 1 : projecteur jusqu’à 4000 Lumens associé à une enceinte Bluetooth ; idéal pour le travail en atelier ou sur les chantiers.
Rotation Verticale 140°.
Crochet pratique au niveau du socle.
Type LED Super bright COB LED
Intensité Lumineuse 4000 / 2000 / 1000 / 400 lumens
CRI 80 CRI+
CCT 6500K
Alimentation 11.1V 5200mAh Li-ion
Autonomie 3,5h/6h/10h/20h
Temps de Charge 4h

Informations techniques


Attributs
Flux lumineux4000 lm
Tension11,1 V
202,92 € HT
/ unité
243,50 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h