Lampe LED Petzl E004BA00, Flux lumineux: 1400 lm
Lampe XENA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Petzl :E004BA00
Rubix :5544-5488111
Fabricant :E004BA00
EAN :3342540842588
Documents
Détails articles : LAMPE XENA
Excellent rapport poids/puissance (185 g / 1400 lumens). La batterie déportée à l'arrière lui procure un port équilibré et confortable. Robuste, elle résiste aux chocs et aux chutes. Elle est aussi étanche à l'eau et à la poussière, ce qui lui permet de s'adapter à de nombreuses conditions de travail. Ses trois types de faisceaux et ses cinq niveaux d'éclairage garantissent un confort visuel optimal dans toutes les situations. Batterie R1 rechargeable via une prise USB-C, avec témoin de recharge. XENA est livrée avec deux platines SLOT ADAPT permettant son installation sur un casque Petzl.
Excellent rapport poids/puissance (185 g / 1400 lumens). La batterie déportée à l'arrière lui procure un port équilibré et confortable. Robuste, elle résiste aux chocs et aux chutes. Elle est aussi étanche à l'eau et à la poussière, ce qui lui permet de s'adapter à de nombreuses conditions de travail. Ses trois types de faisceaux et ses cinq niveaux d'éclairage garantissent un confort visuel optimal dans toutes les situations. Batterie R1 rechargeable via une prise USB-C, avec témoin de recharge. XENA est livrée avec deux platines SLOT ADAPT permettant son installation sur un casque Petzl.
Points forts
Puissante, rechargeable, légère et équilibrée, dotée de la technologie CONSTANT LIGHTING. Facile d'utilisation, elle possède un bouton rotatif manipulable avec des gants. Rechargeable par USB-C, sa batterie est amovible et remplaçable.
Informations techniques
Attributs
| Flux lumineux | 1400 lm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,02 € HT
/ unité
171,62 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h