Lampe LED Roebuck 898379, Luminance: 10000 lm

Projecteur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :898379
Rubix :R600-5483236
Fabricant :898379
EAN :3660338521140
DOME LED ANTI AVEUGLANT 10 000LM

Résumé technique

Luminance10000 lm

Documents

Détails articles : DOME LED ANTI AVEUGLANT 10 000LM


Les accessoires ne sont pas inclus avec ce produit. Vous pouvez retrouver tous les accessoires disponibles dans la fiche technique ainsi que parmi les produits complémentaires sur notre boutique en ligne.
 
Type de LED SMD LED
Mode de commutation 1000 lm - 2500 lm - 5000 lm - 10 000 lm
CRI: 80 CRI+, CCT 2700K - 3500K - 4500K - 5500K - 6500K
(1) Batterie d'outil électrique 18V -20V
Mode 10% : 1000 lm Environ 2 heures / AH
Mode 25% : 2500 lm Environ 1 heure / AH
Mode 50 % : 5 000 lm Environ 30 minutes / AH
Mode 100 % : 10000 lm Environ 15 minutes / AH
(2) Batterie PJ1010 Roebuck
Mode 10 % : 1000 lm / 10,0 heures
Mode 25 % : 2 500 lm / 4,0 heures
Mode 50 % : 5 000 lm / 2 heures
Mode 100% : 10000 lm / 1.0 heures
Durée de fonctionnement
Normes et certifications CE, UKCA, IP65, IK10

Informations techniques


Attributs
Luminance10000 lm
203,66 HT
/ unité
244,39 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h