Lampe LED Roebuck 898377, Flux lumineux: 5000 lm | Tension: 0 V

Projecteur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :898377
Rubix :R600-5483238
Fabricant :898377
EAN :3660338521126
PROJECTEUR IK10 ANTI AV 5 000LM

Résumé technique

Documents

Détails articles : PROJECTEUR IK10 ANTI AV 5 000LM


Les accessoires ne sont pas inclus avec ce produit. Vous pouvez retrouver tous les accessoires disponibles dans la fiche technique ainsi que parmi les produits complémentaires sur notre boutique en ligne.
 
Type de LED SMD LED
Mode de commutation 500 lm - 1500lm - 2500lm - 5000lm
CRI: 80 CRI+, CCT 2700K - 3500K - 4500K - 5500K - 6500K
(1) Batterie electroportatif 18V -20V
Mode 10% : 500 lm / Environ 4 heures / AH
Mode 30 % : 1500 lm / Environ 1,5 heure / AH
Mode 50 % : 2500 lm / Environ 1 heure / AH
Mode 100% : 5000 lm / Environ 30 minutes / AH
(2) Batterie Roebuck
Mode 10 % : 500 lm / 15,0 heures
Mode 30 % : 1 500 lm / 6 heures
Mode 50 % : 2 500 lm / 4 heures
Mode 100% : 5000 lm / 2.0 heures
Durée de fonctionnement
Normes et certifications CE, UKCA, IP65, IK07

Informations techniques


Attributs
Flux lumineux5000 lm
Tension0 V
173,54 € HT
/ unité
208,25 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h