Lampe LED Led Lenser 502136, Luminance: 350 lm

Lampe de poche Workers Friend

Voir les informations techniques

Références

Led Lenser :502136
Rubix :W960-5487529
Fabricant :502136
EAN :4058205019637
WORKER'S FRIEND LAMPE INSPECTION RECHARG 4 EMBOUTS FOCUS A PILES

Résumé technique

Luminance350 lm

Détails articles : WORKER'S FRIEND LAMPE INSPECTION RECHARG 4 EMBOUTS FOCUS A PILES


La lampe Workers Friend de Ledlenser est plus qu'une simple torche. Ce système contient quatre lampes différentes qui répondent parfaitement aux exigences les plus diverses. Coin de bobinage, arbres, tuyaux, moteurs - quel que soit l'endroit où vous souhaitez apporter de la lumière et l'utiliser, la lampe Workers Friend est toujours l'outil qu'il vous faut. Les mécaniciens, les bricoleurs, ou les gestionnaires d'installations trouveront un grand plaisir à utiliser l'ami des travailleurs. Mais la polyvalence de cette torche multifonction est également utile aux utilisateurs quotidiens.

Points forts

  • Base rechargeable avec laquelle quatre embouts différents peuvent être utilisés
  • Lampe torche à focale réglable, puissance lumineuse de 280 lumens1 et deux niveaux de gradation.
  • Lampe d'inspection pivotant à 180 degrés et équipée d'une unité d'éclairage de 11,5 cm de long (LED COB) avec 350 lumens1
  • Lampe à col de cygne flexible et focalisable, 32 cm de long, 7 mm de diamètre
  • Embout à col de cygne flexible pour les ouvertures les plus petites, seulement 4,3 mm de diamètre

Informations techniques


Attributs
Luminance350 lm
119,00 HT
/ unité
142,80 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h