Lampe LED Peli 9415-003-241E, Luminance: 1500 lm

Lampe projecteur LED ATEX 9415 Zone 0 rechargeable

Voir les informations techniques

Références

Peli :9415-003-241E
Rubix :8215-3025991
Fabricant :9415Z0
EAN :0019428174484
PROJECTEUR PELI 9415Z0 RECHARGEABLE ATEX ZONE 0

Résumé technique

Luminance1500 lm

Détails articles : PROJECTEUR PELI 9415Z0 RECHARGEABLE ATEX ZONE 0


Le projecteur Peli™ 9415Z0 combine puissance, légèreté et sécurité, faisant de lui un outil indispensable pour les professionnels travaillant dans des environnements à haut risque. Grâce à sa technologie avancée et ses certifications de sécurité, ce projecteur LED est parfaitement adaptée aux zones de travail les plus exigeantes, telles que celles soumises aux atmosphères explosives. Le Peli™ 9415Z0 est un projecteur compact mais puissant, équipé de quatre LED de dernière génération et alimenté par des batteries Ni-MH. Sa conception robuste et antistatique garantit non seulement une longue durée de vie mais également une performance optimale dans des conditions extrêmes. Avec une portée lumineuse de 272 mètres et un éclairage de 530 lumens, il assure une visibilité de qualité, même dans les conditions les plus difficiles.

Points forts

  • Sécurité accrue : Le Peli™ 9415Z0 est certifié pour être utilisé dans les environnements les plus sensibles, avec des certifications IECEx ia et ATEX Zone 0. Ces labels garantissent que le projecteur est parfaitement adapté aux zones de travail classées comme potentiellement explosives.
  • Technologie avancée : Grâce à ses quatre LED puissantes et ses batteries Ni-MH de dernière génération, ce projecteur offre une luminosité intense (530 lumens) et une portée impressionnante de 272 mètres, tout en étant économe en énergie.
  • Légèreté et compacité : Avec un poids de 1,4 kg et une longueur de seulement 22,2 cm, cette torche est extrêmement pratique à transporter et à utiliser, offrant un excellent compromis entre taille et puissance.
  • Durabilité et robustesse : La construction en matériaux résistants aux chocs et anti-statiques garantit une longue durée de vie, même dans des conditions de travail difficiles.

Informations techniques


Attributs
Luminance1500 lm
859,00 HT
/ unité
1 030,80 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h