Lampe LED Roebuck 898375, Flux lumineux: 5200 lm | Tension: 5,2 V
Projecteur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :898375
Rubix :R600-5483240
Fabricant :898375
EAN :3660338521102





Documents
Détails articles : PROJECTEUR ROEBUCK 5 200LM
Les accessoires ne sont pas inclus avec ce produit. Vous pouvez retrouver tous les accessoires disponibles dans la fiche technique ainsi que parmi les produits complémentaires sur notre boutique en ligne.
Type de LED LED COB
Mode de commutation 400 lm- 1000 lm - 2000 lm - 5200 lm
CRI: 80 CRI+, CCT 6500K
Batterie Li-ion rechargeable 11.1V5200mAh
Durée de fonctionnement 16h - 8h - 4h - 2h
Temps de charge 3,5 h
Normes et certifications CE, UKCA, IP65, IK07
Mode de commutation 400 lm- 1000 lm - 2000 lm - 5200 lm
CRI: 80 CRI+, CCT 6500K
Batterie Li-ion rechargeable 11.1V5200mAh
Durée de fonctionnement 16h - 8h - 4h - 2h
Temps de charge 3,5 h
Normes et certifications CE, UKCA, IP65, IK07
Informations techniques
Attributs
| Flux lumineux | 5200 lm |
|---|---|
| Tension | 5,2 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,23 € HT
/ unité
121,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h