Lampe LED Bosch GLI 18V-800, Flux lumineux: 800 lm | Tension: 18 V Li-Ion V
Lampe sans-fil
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :GLI 18V-800
Rubix :0136-5471731
Fabricant :0601443600
EAN :4053423246872





Documents
Détails articles : GLI 18V-800 (SOLO
Pensée pour les interventions en atelier comme sur site, la lampe de chantier Bosch GLI 18V-800 combine mobilité et éclairage ciblé. Son format sans-fil et ses multiples options de positionnement facilitent l’éclairage des zones difficiles d’accès. L’ensemble s’intègre dans l’écosystème 18 V de la marque.
Caractéristiques :
La lampe portable de chantier GLI 18V-800 assure l’éclairage de postes de travail temporaires ou confinés grâce à un ensemble de LED offrant une lumière homogène. Son design compact permet une manipulation aisée et une installation rapide. Plusieurs solutions de fixation sont intégrées, incluant un aimant puissant et un crochet métallique pivotant, afin de s’adapter à différentes configurations. La tête orientable autorise un réglage précis du faisceau lumineux selon l’angle souhaité.
Spécifications :
- Référence Bosch : 0.601.443.600.
- Gamme : PRO HEAVY DUTY.
- Poids sans batterie : 0,5 kg.
- Flux lumineux maximal : 800 lm.
- Nombre de niveaux de luminosité : 3.
- Dimensions de la lampe (longueur x largeur x hauteur) : 137 x 77 x 63 mm.
- Plage de température d’utilisation : de -20 à 50 °C.
- Tension de batterie compatible : 18,0 V.
- Compatibilité batteries : GBA 18V et ProCORE18V (non fournies).
- Autonomie : 150 min avec une batterie de 4 Ah (non fournie).
Caractéristiques :
La lampe portable de chantier GLI 18V-800 assure l’éclairage de postes de travail temporaires ou confinés grâce à un ensemble de LED offrant une lumière homogène. Son design compact permet une manipulation aisée et une installation rapide. Plusieurs solutions de fixation sont intégrées, incluant un aimant puissant et un crochet métallique pivotant, afin de s’adapter à différentes configurations. La tête orientable autorise un réglage précis du faisceau lumineux selon l’angle souhaité.
Spécifications :
- Référence Bosch : 0.601.443.600.
- Gamme : PRO HEAVY DUTY.
- Poids sans batterie : 0,5 kg.
- Flux lumineux maximal : 800 lm.
- Nombre de niveaux de luminosité : 3.
- Dimensions de la lampe (longueur x largeur x hauteur) : 137 x 77 x 63 mm.
- Plage de température d’utilisation : de -20 à 50 °C.
- Tension de batterie compatible : 18,0 V.
- Compatibilité batteries : GBA 18V et ProCORE18V (non fournies).
- Autonomie : 150 min avec une batterie de 4 Ah (non fournie).
Points forts
- Éclairage des zones de travail : diffusion homogène assurée par l’association de plusieurs LED et de niveaux de luminosité ajustables.
- Adaptation à l’environnement : mise en place facilitée grâce aux solutions de fixation intégrées et orientables.
- Mobilité sur site : fonctionnement sans-fil combiné à un poids réduit pour les déplacements et installations temporaires.
- Gestion du parc batteries : compatibilité avec les batteries 18 V de la marque pour une utilisation cohérente avec l’outillage existant.
- Adaptation à l’environnement : mise en place facilitée grâce aux solutions de fixation intégrées et orientables.
- Mobilité sur site : fonctionnement sans-fil combiné à un poids réduit pour les déplacements et installations temporaires.
- Gestion du parc batteries : compatibilité avec les batteries 18 V de la marque pour une utilisation cohérente avec l’outillage existant.
Applications
S’adresse à des utilisateurs disposant déjà d’outils ou de batteries compatibles avec la plateforme 18 V de la marque, l’équipement étant vendu sans batterie ni chargeur. S’utilise pour l’éclairage d’appoint lors d’opérations de maintenance, de montage ou d’inspection, notamment dans des lieux contraints comme des combles, des caves, des gaines techniques ou l’intérieur d’un fourgon atelier.
Informations techniques
Attributs
| Flux lumineux | 800 lm |
|---|---|
| Tension | 18 v li-ion V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,00 € HT
/ unité
154,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
