Pramac Accessoires (Challans)

Filtres
Catégories
  • equipement (100)
  • fixation et montage (44)
  • transmission (15)
  • pneumatique et fluiditique (11)
  • protection - sécurité - hygiène (10)
  • 1Marque
  • pramac accessoires (challans)
    (180)
  • 57 produit(s) avec 180 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Charge maxi d'utilisation CMU:2000 kg
    • Diamètre:16 mm
    • Diamètre de fil:12,7 mm
    5,73 € HT
    / unité
    brand logo
    Au lieu de 6,79 €
    Promotion
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Charge maxi d'utilisation CMU:1000 kg
    • Diamètre:16 mm
    • Diamètre de fil:16 mm
    10,88 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Ouverture:6 mm
    • Matière principale:inox
    4,93 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Outil pour câble d'attache Pramac Accessoires (Challans) SCE103, Longueur: 20 mm | Serrage utile: 12 mm

    • pramac accessoires (challans) :SCE103
    • rubix :5026-5100241
    • ean :3700295614513
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Serrage utile:12 mm
    • Longueur:20 mm
    • Matière:acier zingué (blanc) (base en acier forgé, étrier en acier)
    0,45 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Charge maxi d'utilisation CMU:720 kg
    • Diamètre:10 mm
    • Diamètre de fil:10 mm
    8,77 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Elements de fixation / protection - Accessoire Pramac Accessoires (Challans) ETR08049EM

    • pramac accessoires (challans) :ETR08049EM
    • rubix :5026-8076310
    • ean :3700295626127
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:etrier de fixation acier zingue p/tube 40x49 ecrous montes
    0,95 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Outil pour câble d'attache Pramac Accessoires (Challans) SEI103, Longueur: 21 mm | Serrage utile: 9 mm

    • pramac accessoires (challans) :SEI103
    • rubix :5026-5071143
    • ean :3700295615008
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Serrage utile:9 mm
    • Longueur:21 mm
    • Matière:acier inoxydable aisi 316 (base forgée)
    2,17 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Charge maxi d'utilisation CMU:630 kg
    • Diamètre:12 mm
    • Diamètre de fil:12 mm
    7,53 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:cmu : 280
    10,47 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Ouverture:12 mm
    • Matière principale:acier
    1,13 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Outil pour câble d'attache Pramac Accessoires (Challans) SCI204, Longueur: 40 mm | Serrage utile: 7 mm

    • pramac accessoires (challans) :SCI204
    • rubix :5026-5071830
    • ean :3700295614933
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Serrage utile:7 mm
    • Longueur:40 mm
    • Matière:acier inoxydable aisi 304
    3,10 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:a visser
    1,49 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • Livraison habituellement sous (22) jours
    • Charge maxi d'utilisation CMU:12000 kg
    • Diamètre:35 mm
    • Diamètre de fil:32 mm
    46,28 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Tendeur de câble Pramac Accessoires (Challans) TAC106, Diamètre: 6 mm

    • pramac accessoires (challans) :TAC106
    • rubix :5026-5091478
    • ean :3700295617187
    • Livraison habituellement sous (22) jours
    • Diamètre:6 mm
    • Matériau/finition:Acier Zingué
    3,39 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • Livraison habituellement sous (22) jours
    • Charge maxi d'utilisation CMU:1250 kg
    15,47 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Câble en fil d'acier Pramac Accessoires (Challans) CABA1006

    • pramac accessoires (challans) :CABA1006
    • rubix :5026-7096031
    • ean :3700295604217
    • Livraison habituellement sous (22) jours
    • Diamètre câble:6 mm
    • Longueur:100 m
    • Résistance à la rupture:2140 kg
    190,00 € HT
    / 100 mètres
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Longueur:80 mm
    • Matériau/finition:Acier
    • Norme:DIN 580
    12,19 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Charge maxi d'utilisation CMU:500 kg
    • Diamètre de fil:14 mm
    6,19 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Charge maxi d'utilisation CMU:230 kg
    • Diamètre de fil:10 mm
    3,47 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Charge maxi d'utilisation CMU:340 kg
    • Diamètre de fil:12 mm
    3,69 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Mousqueton pour protection antichute Pramac Accessoires (Challans) MAL108, Ouverture : 10 mm

    • pramac accessoires (challans) :MAL108
    • rubix :5026-5089381
    • ean :3700295611437
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Ouverture:10 mm
    2,45 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Charge maxi d'utilisation CMU:400 kg
    3,80 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Tendeur de câble Pramac Accessoires (Challans) TCC106, Diamètre: 6.2 mm | Longueur: 80 m

    • pramac accessoires (challans) :TCC106
    • rubix :5026-7056186
    • ean :3700295617880
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Diamètre:6,2 mm
    4,44 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Cosse de serrage Pramac Accessoires (Challans) CCL106, Longueur: 25 mm | Diamètre de foret: 6 mm

    • pramac accessoires (challans) :CCL106
    • rubix :5026-7056122
    • ean :3700295604767
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Longueur:25 mm
    0,34 € HT
    / unité
    brand logo
    24 éléments sur 57