Élément d'attache de chaîne (point, boulon et anneau d'attache) Pramac Accessoires (Challans) MRAGO112, Charge maxi d'utilisation CMU: 1250 kg | Qualité: Acier FM-8 | Modèle: MRAGO
Maillon rapide à grande ouverture (acier)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pramac Accessoires (Challans) :MRAGO112
Rubix :5026-5113930
EAN :3700295613189



Documents
Détails articles : MAILLON RAPIDE GRANDE OUVERTURE D.12 ACIER CMU 1250KG CS=5
Tige : acier FM-8. Ecrou : acier A-42FM. Finition : zingué blanc. Marquage Ø, CE, CMU, «maillon rapide», GO, numéro de lot.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 1250 kg |
|---|---|
| Type | maillon rapide |
| Poids | 26,8 kg |
| Diamètre de fil | 12 mm |
| Qualité | acier fm-8 |
| Modèle | mrago |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,47 € HT
/ unité
18,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
